

CHF 165.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.00 | - |
4+ | CHF 140.50 | 14.85% |
10+ | CHF 123.50 | 25.15% |
20+ | CHF 110.00 | 33.33% |
30+ | CHF 103.00 | 37.58% |
50+ | CHF 100.50 | 39.09% |
100+ | CHF 96.60 | 41.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |