

CHF 3'223.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'484.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'223.00 | - |
4+ | CHF 2'921.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'898.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'876.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'854.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'811.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'790.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Maß nach French R | NF-R85 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |