

CHF 2'554.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'760.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'554.00 | - |
4+ | CHF 2'315.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'297.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'279.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'262.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'228.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'211.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |