

CHF 334.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 334.00 | - |
4+ | CHF 285.00 | 14.67% |
10+ | CHF 250.00 | 25.15% |
20+ | CHF 222.00 | 33.53% |
30+ | CHF 207.00 | 38.02% |
50+ | CHF 201.50 | 39.67% |
100+ | CHF 195.50 | 41.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |