

CHF 94.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.70 | - |
4+ | CHF 81.30 | 14.15% |
10+ | CHF 71.20 | 24.82% |
20+ | CHF 63.90 | 32.52% |
30+ | CHF 59.60 | 37.06% |
50+ | CHF 58.00 | 38.75% |
100+ | CHF 55.90 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |