

CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.00 | - |
4+ | CHF 129.00 | 14.00% |
10+ | CHF 113.00 | 24.67% |
20+ | CHF 101.50 | 32.33% |
30+ | CHF 94.40 | 37.07% |
50+ | CHF 91.90 | 38.73% |
100+ | CHF 88.70 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |