

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.50 | - |
4+ | CHF 98.30 | 14.15% |
10+ | CHF 86.20 | 24.72% |
20+ | CHF 77.00 | 32.75% |
30+ | CHF 71.90 | 37.21% |
50+ | CHF 70.00 | 38.86% |
100+ | CHF 67.50 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |