

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.00 | - |
4+ | CHF 115.00 | 14.81% |
10+ | CHF 101.00 | 25.19% |
20+ | CHF 90.30 | 33.11% |
30+ | CHF 84.20 | 37.63% |
50+ | CHF 82.10 | 39.19% |
100+ | CHF 79.20 | 41.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.42 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |