

CHF 295.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 295.50 | - |
4+ | CHF 253.00 | 14.38% |
10+ | CHF 222.00 | 24.87% |
20+ | CHF 198.50 | 32.83% |
30+ | CHF 185.50 | 37.23% |
50+ | CHF 180.50 | 38.92% |
100+ | CHF 174.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.29 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |