

CHF 146.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.50 | - |
4+ | CHF 125.50 | 14.33% |
10+ | CHF 110.00 | 24.91% |
20+ | CHF 98.40 | 32.83% |
30+ | CHF 91.80 | 37.34% |
50+ | CHF 89.50 | 38.91% |
100+ | CHF 86.40 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |