

CHF 2'951.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'190.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'951.00 | - |
4+ | CHF 2'674.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'654.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'633.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'613.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'574.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'555.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Maß nach French R | NF-R83 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |