

CHF 2'381.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'573.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'381.00 | - |
4+ | CHF 2'158.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'141.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'125.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'108.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'077.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'061.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |