

CHF 285.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 308.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 285.00 | - |
4+ | CHF 244.50 | 14.21% |
10+ | CHF 214.50 | 24.74% |
20+ | CHF 191.50 | 32.81% |
30+ | CHF 178.50 | 37.37% |
50+ | CHF 174.00 | 38.95% |
100+ | CHF 168.00 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |