

CHF 151.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 151.00 | - |
4+ | CHF 130.00 | 13.91% |
10+ | CHF 114.00 | 24.50% |
20+ | CHF 102.00 | 32.45% |
30+ | CHF 94.90 | 37.15% |
50+ | CHF 92.50 | 38.74% |
100+ | CHF 89.20 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.5 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |