

CHF 84.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.90 | - |
4+ | CHF 73.00 | 14.02% |
10+ | CHF 64.00 | 24.62% |
20+ | CHF 57.20 | 32.63% |
30+ | CHF 53.40 | 37.10% |
50+ | CHF 52.00 | 38.75% |
100+ | CHF 50.20 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |