

CHF 2'604.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'814.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'604.00 | - |
4+ | CHF 2'360.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'341.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'323.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'306.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'271.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'254.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 319.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |