

CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.40 | - |
4+ | CHF 69.20 | 13.93% |
10+ | CHF 60.60 | 24.63% |
20+ | CHF 54.10 | 32.71% |
30+ | CHF 50.50 | 37.19% |
50+ | CHF 49.20 | 38.81% |
100+ | CHF 47.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |