

CHF 140.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 140.00 | - |
4+ | CHF 120.50 | 13.93% |
10+ | CHF 105.50 | 24.64% |
20+ | CHF 94.10 | 32.79% |
30+ | CHF 87.80 | 37.29% |
50+ | CHF 85.60 | 38.86% |
100+ | CHF 82.60 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |