

CHF 276.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 276.50 | - |
4+ | CHF 236.00 | 14.65% |
10+ | CHF 207.00 | 25.14% |
20+ | CHF 186.00 | 32.73% |
30+ | CHF 173.50 | 37.25% |
50+ | CHF 169.00 | 38.88% |
100+ | CHF 163.00 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 322 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |