

CHF 92.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.50 | - |
4+ | CHF 79.60 | 13.95% |
10+ | CHF 69.80 | 24.54% |
20+ | CHF 62.20 | 32.76% |
30+ | CHF 58.10 | 37.19% |
50+ | CHF 56.60 | 38.81% |
100+ | CHF 54.60 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |