

CHF 119.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.00 | - |
4+ | CHF 102.50 | 13.87% |
10+ | CHF 89.50 | 24.79% |
20+ | CHF 80.10 | 32.69% |
30+ | CHF 74.80 | 37.14% |
50+ | CHF 72.80 | 38.82% |
100+ | CHF 70.20 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |