

CHF 34.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.50 | - |
4+ | CHF 29.80 | 13.62% |
10+ | CHF 26.20 | 24.06% |
20+ | CHF 23.40 | 32.17% |
30+ | CHF 21.80 | 36.81% |
50+ | CHF 21.30 | 38.26% |
100+ | CHF 20.40 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 3.68 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 007 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |