

CHF 2'444.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'641.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'444.00 | - |
4+ | CHF 2'215.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'198.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'181.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'164.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'132.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'116.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 299.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |