

CHF 1'124.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'215.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'124.00 | - |
4+ | CHF 1'019.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'011.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'003.00 | 10.77% |
30+ | CHF 995.00 | 11.48% |
50+ | CHF 980.00 | 12.81% |
100+ | CHF 973.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |