

CHF 2'653.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'867.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'653.00 | - |
4+ | CHF 2'404.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'386.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'367.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'349.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'314.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'297.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |