

CHF 2'109.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'279.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'109.00 | - |
4+ | CHF 1'911.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'896.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'882.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'867.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'839.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'826.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |