

CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.30 | - |
4+ | CHF 78.50 | 14.02% |
10+ | CHF 68.80 | 24.64% |
20+ | CHF 61.50 | 32.64% |
30+ | CHF 57.40 | 37.13% |
50+ | CHF 55.90 | 38.77% |
100+ | CHF 54.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |