

CHF 134.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.50 | - |
4+ | CHF 115.50 | 14.13% |
10+ | CHF 101.50 | 24.54% |
20+ | CHF 90.40 | 32.79% |
30+ | CHF 84.40 | 37.25% |
50+ | CHF 82.20 | 38.88% |
100+ | CHF 79.40 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |