

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.00 | - |
4+ | CHF 97.00 | 14.16% |
10+ | CHF 85.10 | 24.69% |
20+ | CHF 76.10 | 32.65% |
30+ | CHF 71.00 | 37.17% |
50+ | CHF 69.20 | 38.76% |
100+ | CHF 66.70 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 916 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |