

CHF 266.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 266.00 | - |
4+ | CHF 227.50 | 14.47% |
10+ | CHF 199.50 | 25.00% |
20+ | CHF 178.50 | 32.89% |
30+ | CHF 167.00 | 37.22% |
50+ | CHF 162.50 | 38.91% |
100+ | CHF 156.50 | 41.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.51 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |