

CHF 75.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.60 | - |
4+ | CHF 64.90 | 14.15% |
10+ | CHF 56.90 | 24.74% |
20+ | CHF 50.80 | 32.80% |
30+ | CHF 47.40 | 37.30% |
50+ | CHF 46.20 | 38.89% |
100+ | CHF 44.70 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |