

CHF 156.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.00 | - |
4+ | CHF 134.50 | 13.78% |
10+ | CHF 118.00 | 24.36% |
20+ | CHF 105.50 | 32.37% |
30+ | CHF 98.20 | 37.05% |
50+ | CHF 95.70 | 38.65% |
100+ | CHF 92.20 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |