

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.80 | - |
4+ | CHF 74.50 | 14.17% |
10+ | CHF 65.30 | 24.77% |
20+ | CHF 58.40 | 32.72% |
30+ | CHF 54.50 | 37.21% |
50+ | CHF 53.10 | 38.82% |
100+ | CHF 51.30 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |