

CHF 128.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 128.50 | - |
4+ | CHF 110.50 | 14.01% |
10+ | CHF 96.60 | 24.82% |
20+ | CHF 86.40 | 32.76% |
30+ | CHF 80.60 | 37.28% |
50+ | CHF 78.50 | 38.91% |
100+ | CHF 75.80 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |