

CHF 1'105.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'194.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'105.00 | - |
4+ | CHF 1'002.00 | 9.32% |
10+ | CHF 993.50 | 10.09% |
20+ | CHF 986.00 | 10.77% |
30+ | CHF 978.50 | 11.45% |
50+ | CHF 963.50 | 12.81% |
100+ | CHF 956.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |