

CHF 2'048.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'213.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'048.00 | - |
4+ | CHF 1'856.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'842.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'827.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'813.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'786.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'773.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |