

CHF 257.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 257.50 | - |
4+ | CHF 221.50 | 13.98% |
10+ | CHF 194.00 | 24.66% |
20+ | CHF 173.00 | 32.82% |
30+ | CHF 161.50 | 37.28% |
50+ | CHF 157.50 | 38.83% |
100+ | CHF 152.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.94 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |