

CHF 93.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.40 | - |
4+ | CHF 80.20 | 14.13% |
10+ | CHF 70.40 | 24.63% |
20+ | CHF 62.80 | 32.76% |
30+ | CHF 58.70 | 37.15% |
50+ | CHF 57.10 | 38.87% |
100+ | CHF 55.20 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R20T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |