

CHF 82.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.90 | - |
4+ | CHF 71.50 | 13.75% |
10+ | CHF 62.70 | 24.37% |
20+ | CHF 56.10 | 32.33% |
30+ | CHF 52.30 | 36.91% |
50+ | CHF 51.00 | 38.48% |
100+ | CHF 49.10 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |