

CHF 147.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.00 | - |
4+ | CHF 126.50 | 13.95% |
10+ | CHF 111.00 | 24.49% |
20+ | CHF 98.80 | 32.79% |
30+ | CHF 92.20 | 37.28% |
50+ | CHF 89.90 | 38.84% |
100+ | CHF 86.70 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |