

CHF 100.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.00 | - |
4+ | CHF 86.00 | 14.00% |
10+ | CHF 75.30 | 24.70% |
20+ | CHF 67.50 | 32.50% |
30+ | CHF 63.00 | 37.00% |
50+ | CHF 61.40 | 38.60% |
100+ | CHF 59.20 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |