

CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.80 | - |
4+ | CHF 65.10 | 14.12% |
10+ | CHF 57.10 | 24.67% |
20+ | CHF 51.20 | 32.45% |
30+ | CHF 47.80 | 36.94% |
50+ | CHF 46.50 | 38.65% |
100+ | CHF 44.80 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |