

CHF 2'416.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'611.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'416.00 | - |
4+ | CHF 2'190.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'173.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'156.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'140.00 | 11.42% |
50+ | CHF 2'107.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'092.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maß nach French R | NF-R78 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |