

CHF 64.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.70 | - |
4+ | CHF 55.50 | 14.22% |
10+ | CHF 48.70 | 24.73% |
20+ | CHF 43.60 | 32.61% |
30+ | CHF 40.70 | 37.09% |
50+ | CHF 39.60 | 38.79% |
100+ | CHF 38.20 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 023 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |