

CHF 84.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.30 | - |
4+ | CHF 72.50 | 14.00% |
10+ | CHF 63.60 | 24.56% |
20+ | CHF 56.80 | 32.62% |
30+ | CHF 53.00 | 37.13% |
50+ | CHF 51.60 | 38.79% |
100+ | CHF 49.80 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |