

CHF 99.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.70 | - |
4+ | CHF 85.70 | 14.04% |
10+ | CHF 75.20 | 24.57% |
20+ | CHF 67.10 | 32.70% |
30+ | CHF 62.60 | 37.21% |
50+ | CHF 61.00 | 38.82% |
100+ | CHF 59.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.59 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |