

CHF 76.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.40 | - |
4+ | CHF 65.70 | 14.01% |
10+ | CHF 57.60 | 24.61% |
20+ | CHF 51.50 | 32.59% |
30+ | CHF 48.10 | 37.04% |
50+ | CHF 46.80 | 38.74% |
100+ | CHF 45.20 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach French R | NF-R19B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |