

CHF 2'158.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'332.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'158.00 | - |
4+ | CHF 1'956.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'941.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'926.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'911.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'882.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'868.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |