

CHF 1'241.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'341.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'241.00 | - |
4+ | CHF 1'125.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'116.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'108.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'099.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'083.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'075.00 | 13.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 255 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |