

CHF 1'004.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'085.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'004.00 | - |
4+ | CHF 910.00 | 9.36% |
10+ | CHF 903.00 | 10.06% |
20+ | CHF 896.00 | 10.76% |
30+ | CHF 889.00 | 11.45% |
50+ | CHF 875.50 | 12.80% |
100+ | CHF 868.50 | 13.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |